Weidmüller - Tournevis - 2749330000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de lame - 3 mm 
- épaisseur de lame - 0.5 mm 
- longueur totale - 185 mm 
- modèle - droit 
- longueur de lame - 80 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4050118895551
Réf. Sonepar
00097889555
Réf. Fournisseur
2749330000
Marque
Weidmüller
largeur de lame:
3 mm
épaisseur de lame:
0.5 mm
longueur totale:
185 mm
modèle:
droit
longueur de lame:
80 mm
diamètre de lame:
3 mm
finition de précision:
Non
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
finition de l'arbre:
rond
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
chromé
lame continue:
Oui
poids:
40 g


