Weidmüller - Tournevis - 2749400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 0
longueur de lame - 60 mm
longueur totale - 160 mm
finition de précision - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118895629
Réf. Sonepar
00097889562
Réf. Fournisseur
2749400000
Marque
Weidmüller
système à vis:
cruciforme
taille:
0
longueur de lame:
60 mm
longueur totale:
160 mm
finition de précision:
Oui
entraînement carré/hexagonal:
sans
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
avec protection anti-roulis:
Oui
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
chromé
poids:
40 g
Les Atouts de l'article:
Le tournevis cruciforme se distingue pas sa lame spécial, qui associe les éléments d'un tournevis pour vis à tête fendue avec ceux d'un cruciforme. Cela permet de transmettre les moments élevés avec les tournevis appropriés.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


