Weidmüller - Tournevis - 2749410000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 1
modèle - droit
longueur de lame - 80 mm
longueur totale - 185 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118895636
Réf. Sonepar
00097889563
Réf. Fournisseur
2749410000
Marque
Weidmüller
système à vis:
cruciforme
taille:
1
modèle:
droit
longueur de lame:
80 mm
longueur totale:
185 mm
diamètre de lame:
1 mm
finition de précision:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
finition de l'arbre:
rond
entraînement carré/hexagonal:
sans
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
chromé
lame continue:
Non
poids:
50 g
Les Atouts de l'article:
Le tournevis cruciforme se distingue pas sa lame spécial, qui associe les éléments d'un tournevis pour vis à tête fendue avec ceux d'un cruciforme. Cela permet de transmettre les moments élevés avec les tournevis appropriés.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


