Weidmüller - Tournevis - 2749480000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 60 mm
longueur totale - 165 mm
diamètre de lame - 8 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118895803
Réf. Sonepar
00097889580
Réf. Fournisseur
2749480000
Marque
Weidmüller
longueur de lame:
60 mm
longueur totale:
165 mm
diamètre de lame:
8 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
finition de l'arbre:
rond
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
chromé
lame continue:
Non
poids:
40 g
traitement de surface de la lame:
autre
Les Atouts de l'article:
Tournevis Torx
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


