Weidmüller - Tournevis - 2749540000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 115 mm
longueur totale - 230 mm
finition de l'arbre - rond
avec protection anti-roulis - Oui
capuchon rotatif - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118895865
Réf. Sonepar
00097889586
Réf. Fournisseur
2749540000
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur de lame:
115 mm
longueur totale:
230 mm
finition de l'arbre:
rond
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
chromé
lame continue:
Non
poids:
100 g
traitement de surface de la lame:
autre