Weidmüller - Tournevis - 2749600000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 6
ensemble de monteur électricien - Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - sans
nombre de tournevis cruciformes PH - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118896343
Réf. Sonepar
00097889634
Réf. Fournisseur
2749600000
Marque
Weidmüller
nombre total d'outils:
6
ensemble de monteur électricien:
Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
sans
nombre de tournevis cruciformes PH:
0
nombre de tournevis cruciformes PZ:
0
nombre de tournevis plats:
0
nombre de tournevis Torx:
6


