Weidmüller - Tournevis - 2749700000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 205 mm
diamètre de lame - 10 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118896442
Réf. Sonepar
00097889644
Réf. Fournisseur
2749700000
Marque
Weidmüller
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
205 mm
diamètre de lame:
10 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
finition de l'arbre:
rond
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
chromé
lame continue:
Oui
poids:
50 g
traitement de surface de la lame:
autre


