Weidmüller - Tournevis - 2749730000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de lame - 125 mm

  • longueur totale - 240 mm

  • diamètre de lame - 25 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118896473

Réf. Sonepar

00097889647

Réf. Fournisseur

2749730000

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur de lame:

125 mm

longueur totale:

240 mm

diamètre de lame:

25 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

finition de l'arbre:

rond

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

matériau de la lame:

alliage chromium molybdène vanadium

traitement de la surface de la lame:

chromé

lame continue:

Oui

poids:

50 g

traitement de surface de la lame:

autre

Tournevis Torx