Weidmüller - Tournevis - 2749850000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 5.5 mm
épaisseur de lame - 1 mm
longueur totale - 245 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050118897050
Réf. Sonepar
00097889705
Réf. Fournisseur
2749850000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur de lame:
5.5 mm
épaisseur de lame:
1 mm
longueur totale:
245 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
125 mm
diamètre de lame:
5.5 mm
finition de précision:
Non
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
finition de l'arbre:
rond
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
chromé
lame continue:
Oui
poids:
97 g