Weidmüller - Tournevis - 2749900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- système à vis - cruciforme 
- taille - 2 
- modèle - droit 
- longueur de lame - 100 mm 
- longueur totale - 220 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4050118897203
Réf. Sonepar
00097889720
Réf. Fournisseur
2749900000
Marque
Weidmüller
système à vis:
cruciforme
taille:
2
modèle:
droit
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
220 mm
diamètre de lame:
2 mm
finition de précision:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
finition de l'arbre:
rond
entraînement carré/hexagonal:
sans
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
chromé
lame continue:
Non
poids:
95 g


