Weidmüller - Tournevis - 2750090000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 3 mm
épaisseur de lame - 0.5 mm
longueur totale - 175 mm
modèle - droit
longueur de lame - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050118897579
Réf. Sonepar
00097889757
Réf. Fournisseur
2750090000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur de lame:
3 mm
épaisseur de lame:
0.5 mm
longueur totale:
175 mm
modèle:
droit
longueur de lame:
75 mm
diamètre de lame:
3 mm
finition de précision:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
finition de l'arbre:
rond
avec protection anti-roulis:
Non
capuchon rotatif:
Oui
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
chromé
lame continue:
Oui
poids:
20 g