Weidmüller - Tournevis - 2750140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - plus/moins
taille - 0
modèle - droit
longueur de lame - 60 mm
longueur totale - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118897616
Réf. Sonepar
00097889761
Réf. Fournisseur
2750140000
Marque
Weidmüller
système à vis:
plus/moins
taille:
0
modèle:
droit
longueur de lame:
60 mm
longueur totale:
160 mm
diamètre de lame:
0 mm
finition de précision:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
finition de l'arbre:
rond
entraînement carré/hexagonal:
sans
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
avec protection anti-roulis:
Non
capuchon rotatif:
Oui
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
chromé
lame continue:
Non
poids:
20 g


