Weidmüller - Unité de contrôle - 2555780000

CopieCopie
Weidmüller - Unité de contrôle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • taille de l'écran - 7 pouces

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

  • largeur de l'avant - 186 mm

  • hauteur de l'avant - 138 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118566147

Réf. Sonepar

00097007156

Réf. Fournisseur

2555780000

Réf. Commerciale

Weidmüller

tension d'alimentation DC:

24...24 V

taille de l'écran:

7 pouces

classe de protection (IP), face avant:

IP66

largeur de l'avant:

186 mm

hauteur de l'avant:

138 mm

profondeur d'encastrement:

35.3 mm

Panneau d'affichage de contenu comme une interface homme-machine.