Weidmüller - Unité de contrôle - 2555790000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 24...24 V
taille de l'écran - 10 pouces
classe de protection (IP), face avant - IP66
largeur de l'avant - 268 mm
hauteur de l'avant - 190 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unité de contrôle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118566154
Réf. Sonepar
00097007157
Réf. Fournisseur
2555790000
Marque
Weidmüller
tension d'alimentation DC:
24...24 V
taille de l'écran:
10 pouces
classe de protection (IP), face avant:
IP66
largeur de l'avant:
268 mm
hauteur de l'avant:
190 mm
profondeur d'encastrement:
36.8 mm
Les Atouts de l'article:
Panneau d'affichage de contenu comme une interface homme-machine.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


