Weidmüller - Unité de contrôle - 2676390000

CopieCopie
Weidmüller - Unité de contrôle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 71 mm

  • hauteur - 220 mm

  • profondeur - 159.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118750218

Réf. Sonepar

00097007551

Réf. Fournisseur

2676390000

Marque

Weidmüller

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

71 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

159.5 mm

Unité de contrôle

Les Atouts de l'article:

PC industriel pour applications industrielles

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.