Weidmüller - Unité de contrôle - 2676450000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 18...32 V
taille de l'écran - 10.1 pouces
nombre de pixels, horizontal - 1280
nombre de pixels, vertical - 800
type de tension d’alimentation - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unité de contrôle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118750232
Réf. Sonepar
00097007552
Réf. Fournisseur
2676450000
Marque
Weidmüller
tension d'alimentation DC:
18...32 V
taille de l'écran:
10.1 pouces
nombre de pixels, horizontal:
1280
nombre de pixels, vertical:
800
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
3
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles SCSI:
0
nombre d'autres interfaces matérielles PS2:
0
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
type d'écran:
LCD
système d'exploitation préinstallé:
Windows 10
mémoire principale max.:
60000 Moctet
clavier intégré:
Non
nombre de touches de fonction:
0
nombre de touches à LED:
0
nombre de touches système:
0
avec écran tactile:
Oui
commande de curseur de souris intégrée:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP66
température de fonctionnement:
0...50 °C
avec disque dur:
Oui
avec lecteur de disquettes:
Non
nombre d'emplacements libres AGP:
0
nombre d'emplacements libres PCI:
0
nombre d'emplacements libres ISA:
0
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):
0
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Oui
fixation sur pied de table:
Non
fixation sur potence:
Non
largeur de l'avant:
293 mm
hauteur de l'avant:
212 mm
profondeur d'encastrement:
79 mm
Les Atouts de l'article:
Panel PC pour applications industrielles
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


