Weidmüller - Unité de contrôle - 2763410000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 48 mm

  • hauteur - 185 mm

  • profondeur - 182 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675018230

Réf. Sonepar

00097501823

Réf. Fournisseur

2763410000

Réf. Commerciale

Weidmüller

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

48 mm

hauteur:

185 mm

profondeur:

182 mm

PC industriel pour applications industrielles