Weidmüller - Unité de contrôle - 2815590000

CopieCopie
Weidmüller - Unité de contrôle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 71 mm

  • hauteur - 220 mm

  • profondeur - 159.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675303886

Réf. Sonepar

00097530388

Réf. Fournisseur

2815590000

Réf. Commerciale

Weidmüller

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

71 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

159.5 mm

PC industriel pour applications industrielles