Weidmüller - Unité de contrôle - 2887700000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - ouvert
largeur - 120.4 mm
hauteur - 24 mm
profondeur - 120.4 mm
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Unité de contrôle
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675859987
Réf. Sonepar
00097585998
Réf. Fournisseur
2887700000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de boîtier:
ouvert
largeur:
120.4 mm
hauteur:
24 mm
profondeur:
120.4 mm
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
numéro RAL:
9011
température de fonctionnement:
0...55 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Oui