Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Unité de contrôle - 2909930000

CopieCopie
Weidmüller - Unité de contrôle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 48 mm

  • hauteur - 185 mm

  • profondeur - 182 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986227491

Réf. Sonepar

00097622749

Réf. Fournisseur

2909930000

Marque

Weidmüller

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

48 mm

hauteur:

185 mm

profondeur:

182 mm

Unité de contrôle

Les Atouts de l'article:

Connecteurs STV, RSV / autres - UV20-B-IPC-2002.03

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.