Weidmüller - Unité de contrôle - 2932860000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V
type d'écran - LCD
nombre de pixels, horizontal - 1920
nombre de pixels, vertical - 1080
type de tension d’alimentation - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unité de contrôle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986674189
Réf. Sonepar
00097667418
Réf. Fournisseur
2932860000
Marque
Weidmüller
tension d'alimentation DC:
19.2...28.8 V
type d'écran:
LCD
nombre de pixels, horizontal:
1920
nombre de pixels, vertical:
1080
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles USB:
2
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
1.62e+007
taille de l'écran:
15 pouces
technologie tactile:
tactile capacitif multipoint
avec affichage de messages:
Oui
composants logiciels supplémentaires, chargeables:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP66K
largeur de l'avant:
419.7 mm
hauteur de l'avant:
269 mm
profondeur d'encastrement:
52 mm
Les Atouts de l'article:
UV66-ADV-15-CAP-W-V2 -Unité de contrôle
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


