Weidmüller - Unité de contrôle - 1548720000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 44 mm
hauteur - 40 mm
profondeur - 31 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118354348
Réf. Sonepar
00097835486
Réf. Fournisseur
1548720000
Marque
Weidmüller
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
44 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
31 mm
Unité de contrôle
Les Atouts de l'article:
Un module logique est un petit système de commande éprouvé avec consommation de courant minimale et programmabilité graphique intuitive dans un boîtier compact et robuste avec diverses entrées et sorties numériques / analogiques. Grâce à sa consommation de courant réduite, sa large plage de tensions de fonctionnement et ses sorties de puissance intégrées, le mini-PLC convient aussi idéalement aux systèmes sur batterie 12/24 V. Il peut être utilisé dans une multitude d'applications
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Un module logique est un petit système de commande éprouvé avec consommation de courant minimale et programmabilité graphique intuitive dans un boîtier compact et robuste avec diverses entrées et sorties numériques / analogiques. Grâce à sa consommation de courant réduite, sa large plage de tensions de fonctionnement et ses sorties de puissance intégrées, le mini-PLC convient aussi idéalement aux systèmes sur batterie 12/24 V. Il peut être utilisé dans une multitude d'applications
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


