Weidmüller - Unité de contrôle - 2010680000

CopieCopie
Weidmüller - Unité de contrôle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - autre

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - autre

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 93 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118397406

Réf. Sonepar

00097839740

Réf. Fournisseur

2010680000

Réf. Commerciale

Weidmüller

indice de protection (IP):

IP20

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

45 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

30 mm

Un module logique est un petit système de commande éprouvé avec consommation de courant minimale et programmabilité graphique intuitive dans un boîtier compact et robuste avec diverses entrées et sorties numériques / analogiques. Grâce à sa