Weidmüller - Unité de contrôle - 2682630000

CopieCopie
Weidmüller - Unité de contrôle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interface Ethernet

  • largeur en nombre de modules - 35

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • tension de fonctionnement - 24...24 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118691689

Réf. Sonepar

00097869168

Réf. Fournisseur

2682630000

Marque

Weidmüller

modèle:

interface Ethernet

largeur en nombre de modules:

35

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

tension de fonctionnement:

24...24 V

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP20

Unité de contrôle

Les Atouts de l'article:

La passerelle IdO permet l'acquisition de données sur les machines et donne accès aux appareils de terrain et aux commandes via divers protocoles et interfaces.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.