Weidmüller - Unité de contrôle - 2682620000

CopieCopie
Weidmüller - Unité de contrôle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interface Ethernet

  • largeur en nombre de modules - 35

  • mode de pose - autre

  • tension de fonctionnement - 24...24 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel - Composants Actifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118691696

Réf. Sonepar

00097869169

Réf. Fournisseur

2682620000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

interface Ethernet

largeur en nombre de modules:

35

mode de pose:

autre

tension de fonctionnement:

24...24 V

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP20

La passerelle IdO permet l'acquisition de données sur les machines et donne accès aux appareils de terrain et aux commandes via divers protocoles et interfaces.