Weidmüller - Unité de contrôle - 2676340000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 43.4 mm
hauteur - 140 mm
profondeur - 101.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Unité de contrôle
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118750140
Réf. Sonepar
00097875014
Réf. Fournisseur
2676340000
Réf. Commerciale
Weidmüller
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
43.4 mm
hauteur:
140 mm
profondeur:
101.5 mm
PC industriel pour applications industrielles