Weidmüller - Unité de contrôle - 2676410000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 71 mm
hauteur - 220 mm
profondeur - 159.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unité de contrôle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118750188
Réf. Sonepar
00097875018
Réf. Fournisseur
2676410000
Réf. Commerciale
Weidmüller
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
71 mm
hauteur:
220 mm
profondeur:
159.5 mm
PC industriel pour applications industrielles