Weidmüller - Unité de contrôle - 2676430000

CopieCopie
Weidmüller - Unité de contrôle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 18...32 V

  • taille de l'écran - 7 pouces

  • nombre de pixels, horizontal - 800

  • nombre de pixels, vertical - 480

  • type de tension d’alimentation - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118750225

Réf. Sonepar

00097875022

Réf. Fournisseur

2676430000

Réf. Commerciale

Weidmüller

tension d'alimentation DC:

18...32 V

taille de l'écran:

7 pouces

nombre de pixels, horizontal:

800

nombre de pixels, vertical:

480

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

3

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles SCSI:

0

nombre d'autres interfaces matérielles PS2:

0

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

type d'écran:

LCD

système d'exploitation préinstallé:

Windows 10

mémoire principale max.:

60000 Moctet

clavier intégré:

Non

nombre de touches de fonction:

0

nombre de touches à LED:

0

nombre de touches système:

0

avec écran tactile:

Oui

commande de curseur de souris intégrée:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP66

température de fonctionnement:

0...50 °C

avec disque dur:

Oui

avec lecteur de disquettes:

Non

nombre d'emplacements libres AGP:

0

nombre d'emplacements libres PCI:

0

nombre d'emplacements libres ISA:

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):

0

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

fixation sur pied de table:

Non

fixation sur potence:

Non

largeur de l'avant:

215 mm

hauteur de l'avant:

167 mm

profondeur d'encastrement:

79 mm

Panel PC pour applications industrielles