Weidmüller - Weidmueller Industrial Light - 2899220000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3.3...3.3 W
flux lumineux - 341...341 lm
angle de rayonnement - 100...100 °
type de tension - DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid >5 300 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Weidmueller Industrial Light
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675906261
Réf. Sonepar
00097590626
Réf. Fournisseur
2899220000
Réf. Commerciale
Weidmüller
puissance de la lampe:
3.3...3.3 W
flux lumineux:
341...341 lm
angle de rayonnement:
100...100 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid >5 300 K
courant de fonctionnement:
137.5...137.5 mA
tension de lampe:
24...24 V
forme:
rond
longueur:
40 mm
largeur:
190 mm
hauteur:
42 mm
indice de protection (IP):
IP67