Weidmüller - Weidmueller Industrial Light - 2899480000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 38.7...38.7 W
flux lumineux - 4126...4126 lm
angle de rayonnement - 120...120 °
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid >5 300 K
longueur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Weidmueller Industrial Light
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675906537
Réf. Sonepar
00097590653
Réf. Fournisseur
2899480000
Réf. Commerciale
Weidmüller
puissance de la lampe:
38.7...38.7 W
flux lumineux:
4126...4126 lm
angle de rayonnement:
120...120 °
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid >5 300 K
longueur:
40 mm
largeur:
715 mm
hauteur:
42 mm
indice de protection (IP):
IP67