Weidmüller - Weidmueller Industrial Light - 2899660000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 23.7...23.7 W
flux lumineux - 1700...1700 lm
angle de rayonnement - 120...120 °
type de tension - DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid Sup. à 5300 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Weidmueller Industrial Light
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675906711
Réf. Sonepar
00097590671
Réf. Fournisseur
2899660000
Marque
Weidmüller
puissance de la lampe:
23.7...23.7 W
flux lumineux:
1700...1700 lm
angle de rayonnement:
120...120 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
courant de fonctionnement:
987.5...987.5 mA
forme:
rond
longueur:
35 mm
largeur:
980 mm
hauteur:
35 mm
indice de protection (IP):
IP54


