Weidmüller - Weidmueller Industrial Light - 2899730000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 16.9...16.9 W
flux lumineux - 1214...1214 lm
angle de rayonnement - 120...120 °
type de tension - DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid >5 300 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Weidmueller Industrial Light
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675906780
Réf. Sonepar
00097590678
Réf. Fournisseur
2899730000
Réf. Commerciale
Weidmüller
puissance de la lampe:
16.9...16.9 W
flux lumineux:
1214...1214 lm
angle de rayonnement:
120...120 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid >5 300 K
courant de fonctionnement:
704.2...704.2 mA
forme:
rond
longueur:
35 mm
largeur:
700 mm
hauteur:
35 mm
indice de protection (IP):
IP54