Weidmüller - Weidmueller Industrial Light - 2899960000

CopieCopie
Weidmüller - Weidmueller Industrial Light

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 6.8...6.8 W

  • flux lumineux - 844...844 lm

  • angle de rayonnement - 100...100 °

  • type de tension - DC

  • couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid Sup. à 5300 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Weidmueller Industrial Light

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675907015

Réf. Sonepar

00097590701

Réf. Fournisseur

2899960000

Réf. Commerciale

Weidmüller

puissance de la lampe:

6.8...6.8 W

flux lumineux:

844...844 lm

angle de rayonnement:

100...100 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

courant de fonctionnement:

283.3...283.3 mA

forme:

rond

longueur:

30 mm

largeur:

280 mm

hauteur:

17.5 mm

indice de protection (IP):

IP40

Le module à LED a une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie plus longue qu'une lampe fluorescente et s'adapte aux conditions les plus difficiles (chocs et vibration, larges plages de températures).