Weidmüller - Weidmueller Industrial Light - 2614220000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
largeur - 32.5 mm
longueur - 20 mm
hauteur - 26.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Eclairage industriel - gamme WIL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118651249
Réf. Sonepar
00097865124
Réf. Fournisseur
2614220000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
largeur:
32.5 mm
longueur:
20 mm
hauteur:
26.7 mm
Élément de fixation du module LED pour montage sur les murs ou les machines.