Weidmüller - Wind Led - 2764000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
flux lumineux - 496...496 lm
type de tension - DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid Sup. à 5300 K
adapté à un courant constant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4064675035060
Réf. Sonepar
00097503506
Réf. Fournisseur
2764000000
Réf. Commerciale
Weidmüller
puissance de la lampe:
5...5 W
flux lumineux:
496...496 lm
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
appareil externe requis:
Non
courant de fonctionnement:
0.2...0.2 mA
tension de lampe:
24...24 V
nombre de LED:
4
forme:
autre
flexible:
Non
intensité lumineuse:
5000 cd
adapté à l'éclairage général:
Non
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
104 mm
largeur:
238 mm
hauteur:
121 mm
indice de protection (IP):
IP54
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non