Weidmüller - Wind Led - 2860650000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts d'alimentation - 2
nombre de contacts de commande - 2
diamètre du connecteur - 20 mm
nombres de connecteurs data - 2
courant assigné In - 17.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4064675576662
Réf. Sonepar
00097557666
Réf. Fournisseur
2860650000
Marque
Weidmüller
nombre de contacts d'alimentation:
2
nombre de contacts de commande:
2
diamètre du connecteur:
20 mm
nombres de connecteurs data:
2
courant assigné In:
17.5 A
tension assignée (Ue):
450 V
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
laiton
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
sans
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Non


