Weidmüller - Wind Led - 2788990000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts d'alimentation - 2
nombre de contacts de commande - 2
pour diamètre externe de câble - 7...13.5 mm
diamètre du connecteur - 20 mm
nombres de connecteurs data - 2
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4064675591276
Réf. Sonepar
00097559127
Réf. Fournisseur
2788990000
Marque
Weidmüller
nombre de contacts d'alimentation:
2
nombre de contacts de commande:
2
pour diamètre externe de câble:
7...13.5 mm
diamètre du connecteur:
20 mm
nombres de connecteurs data:
2
courant assigné In:
17.5 A
tension assignée (Ue):
450 V
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
laiton
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
sans
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
classe de protection (IP), monté:
IP68
blindé:
Non
Les Atouts de l'article:
Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


