Weidmüller - Wind Led - 2820090000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
type de verrouillage - autre
couleur - noir
classe de protection (IP), monté - IP67
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4064675591405
Réf. Sonepar
00097559140
Réf. Fournisseur
2820090000
Réf. Commerciale
Weidmüller
forme:
rectangulaire
type de verrouillage:
autre
couleur:
noir
classe de protection (IP), monté:
IP67
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0