Weidmüller - Wind Led - 2903190000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts d'alimentation - 2
nombre de contacts de commande - 2
pour diamètre externe de câble - 7...13.5 mm
diamètre du connecteur - 20 mm
nombres de connecteurs data - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4099986122369
Réf. Sonepar
00097612236
Réf. Fournisseur
2903190000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de contacts d'alimentation:
2
nombre de contacts de commande:
2
pour diamètre externe de câble:
7...13.5 mm
diamètre du connecteur:
20 mm
nombres de connecteurs data:
2
courant assigné In:
17.5 A
tension assignée (Ue):
450 V
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
laiton
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
plastifié
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
classe de protection (IP), monté:
IP68
blindé:
Non