Weidmüller - Wind Led - 2934520000

CopieCopie
Weidmüller - Wind Led

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 5

  • nombre de contacts de commande - 5

  • pour diamètre externe de câble - 7...13 mm

  • diamètre du connecteur - 26.4 mm

  • nombres de connecteurs data - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986682757

Réf. Sonepar

00097668275

Réf. Fournisseur

2934520000

Marque

Weidmüller

nombre de contacts d'alimentation:

5

nombre de contacts de commande:

5

pour diamètre externe de câble:

7...13 mm

diamètre du connecteur:

26.4 mm

nombres de connecteurs data:

5

courant assigné In:

17.5 A

tension assignée (Ue):

500 V

section de raccordement cable souple:

0.25...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ficher

matériau du revêtement de contact:

laiton

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

sans

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

classe de protection (IP), monté:

IP68

blindé:

Non

Wind Led

Les Atouts de l'article:

RC F P5 C -Wind Led

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.