Weidmüller - Wind Led - 2992980000

CopieCopie
Weidmüller - Wind Led

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 3

  • nombre de contacts de commande - 3

  • pour diamètre externe de câble - 7...13 mm

  • diamètre du connecteur - 20 mm

  • nombres de connecteurs data - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986872059

Réf. Sonepar

00097687205

Réf. Fournisseur

2992980000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de contacts d'alimentation:

3

nombre de contacts de commande:

3

pour diamètre externe de câble:

7...13 mm

diamètre du connecteur:

20 mm

nombres de connecteurs data:

3

courant assigné In:

17.5 A

tension assignée (Ue):

500 V

section de raccordement cable souple:

0.25...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ficher

matériau du revêtement de contact:

laiton

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

sans

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

classe de protection (IP), monté:

IP68

blindé:

Non

RC M P3 M20 C SP -Wind Led