Weidmüller - Wind Led - 1272210000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP65
numéro RAL - 9011
fixation sur mât - Non
adapté à un montage métrique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4032248113743
Réf. Sonepar
00097811374
Réf. Fournisseur
1272210000
Marque
Weidmüller
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP65
numéro RAL:
9011
fixation sur mât:
Non
adapté à un montage métrique:
Non
toit incliné:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non


