Weidmüller - Wind Led - 1390870000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7...7 W
flux lumineux - 393...393 lm
type de tension - AC
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid Sup. à 5300 K
adapté à un courant constant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118191059
Réf. Sonepar
00097819105
Réf. Fournisseur
1390870000
Marque
Weidmüller
puissance de la lampe:
7...7 W
flux lumineux:
393...393 lm
type de tension:
AC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
appareil externe requis:
Non
tension de fonctionnement:
230...230 V
tension de lampe:
230...230 V
forme:
autre
couleur:
blanc
flexible:
Non
intensité lumineuse:
6000 cd
type de connexion:
autre
adapté à l'éclairage général:
Non
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
181 mm
largeur:
104 mm
hauteur:
46 mm
indice de protection (IP):
IP65
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


