Weidmüller - Wind Led - 2663580000

CopieCopie
Weidmüller - Wind Led

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • flux lumineux - 496...496 lm

  • type de tension - DC

  • couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid >5 300 K

  • adapté à un courant constant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118700978

Réf. Sonepar

00097870097

Réf. Fournisseur

2663580000

Réf. Commerciale

Weidmüller

puissance de la lampe:

5...5 W

flux lumineux:

496...496 lm

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

appareil externe requis:

Non

courant de fonctionnement:

0.2...0.2 mA

tension de lampe:

24...24 V

nombre de LED:

4

forme:

autre

flexible:

Non

intensité lumineuse:

5000 cd

adapté à l'éclairage général:

Non

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

104 mm

largeur:

238 mm

hauteur:

121 mm

indice de protection (IP):

IP54

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Le module à LED a une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie plus longue qu'une lampe fluorescente et s'adapte aux conditions les plus difficiles (chocs et vibration, larges plages de températures).