Weidmüller - WLAN Point d?accès / Bridge / Client, Fast roaming, 1xRJ45 - 2536600000

CopieCopie
Weidmüller - WLAN Point d?accès / Bridge / Client, Fast roaming, 1xRJ45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 300 Mbit/s

  • bande de fréquences - 5 GHz

  • protocole radio - autre

  • cryptage - autre

  • raccordement pour antenne externe - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel - Composants Actifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118548655

Réf. Sonepar

00097854865

Réf. Fournisseur

2536600000

Marque

Weidmüller

taux de transmission max.:

300 Mbit/s

bande de fréquences:

5 GHz

protocole radio:

autre

cryptage:

autre

raccordement pour antenne externe:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

1

sécurité VPN:

Oui

power over Ethernet:

Non

largeur:

58 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

70 mm

indice de protection (IP):

IP30

encastré:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

fixation sur mât:

Non

montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

WLAN Point d’accès / Bridge / Client, Fast roaming, 1xRJ45

Les Atouts de l'article:

WIFI technologie MIMO (300 Mbit/s max), version Europe, DFS en bande 5Ghz, température de fonctionnement 0…60°C

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.