Weidmüller - WLAN Point d?accès / Bridge / Client, Fast roaming, DFS en bande 5Ghz, 1xRJ45 1x - 2536680000

CopieCopie
Weidmüller - WLAN Point d?accès / Bridge / Client, Fast roaming, DFS en bande 5Ghz, 1xRJ45 1x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 300 Mbit/s

  • bande de fréquences - 5 GHz

  • protocole radio - autre

  • cryptage - autre

  • raccordement pour antenne externe - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118548693

Réf. Sonepar

00097854870

Réf. Fournisseur

2536680000

Marque

Weidmüller

taux de transmission max.:

300 Mbit/s

bande de fréquences:

5 GHz

protocole radio:

autre

cryptage:

autre

raccordement pour antenne externe:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

1

sécurité VPN:

Oui

fonction bridge:

Oui

power over Ethernet:

Oui

largeur:

52.7 mm

hauteur:

135 mm

profondeur:

105 mm

indice de protection (IP):

IP30

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

encastré:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

fixation sur mât:

Non

montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

WLAN Point d’accès / Bridge / Client, Fast roaming, DFS en bande 5Ghz, 1xRJ45 1xPoE IN

Les Atouts de l'article:

DI/DO, WIFI technologie MIMO (300 Mbit/s max), version Europe, -25…60°C

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.