WERMA - Ampoule à incandescence 15W BA15D 24V - 95582635

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - Ampoule à incandescence 15W BA15D 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 24...24 V

  • diamètre - 22 mm

  • longueur totale - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787009321

Réf. Sonepar

04541700932

Réf. Fournisseur

95582635

Réf. Commerciale

WERMA

puissance de la source lumineuse:

15 W

Culot:

autre

tension de lampe:

24...24 V

diamètre:

22 mm

longueur totale:

48 mm

Ampoule à incandescence 15W BA15D 24V / Lampe à incandescence