WERMA - Ampoule à incandescence 15W E14 230V - 95589038


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 15 W
Culot - E14
tension de lampe - 230...230 V
diamètre - 45 mm
longueur totale - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ampoule incandescence
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049787009109
Réf. Sonepar
04541700910
Réf. Fournisseur
95589038
Réf. Commerciale
WERMA
puissance de la source lumineuse:
15 W
Culot:
E14
tension de lampe:
230...230 V
diamètre:
45 mm
longueur totale:
75 mm
Ampoule à incandescence 15W E14 230V / Lampe à incandescence