WERMA - Ampoule à incandescence 5W BA15D 230V - 95584038


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 5 W
Culot - autre
tension de lampe - 230...230 V
diamètre - 16 mm
longueur totale - 42 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ampoule incandescence
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049787009222
Réf. Sonepar
04541700922
Réf. Fournisseur
95584038
Réf. Commerciale
WERMA
puissance de la source lumineuse:
5 W
Culot:
autre
tension de lampe:
230...230 V
diamètre:
16 mm
longueur totale:
42 mm
Ampoule à incandescence 5W BA15D 230V / Lampe à incandescence