WERMA - Ampoule à incandescence 5W BA15D 24V - 95584035

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - Ampoule à incandescence 5W BA15D 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 5 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 24...24 V

  • diamètre - 16 mm

  • longueur totale - 42 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787009246

Réf. Sonepar

04541700924

Réf. Fournisseur

95584035

Réf. Commerciale

WERMA

puissance de la source lumineuse:

5 W

Culot:

autre

tension de lampe:

24...24 V

diamètre:

16 mm

longueur totale:

42 mm

Ampoule à incandescence 5W BA15D 24V / Lampe à incandescence